Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS GFL-18 Fläns 2 Bult Diameter 18 mm | AD8PCF 4LFT7

IGUS GFL-18 Fläns 2 Bult hål Diameter 18 mm

Finns i lager
Artikel: AD8PCF Modell: GFL-18Korsreferens: 4LFT7
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
LagermaterialPolymer
Bore Dia.18mm
Dimension A54mm
Dimension C27mm
Dimension D39mm
Dimension E6.5mm
Flänslängd54 mm
Flänsbredd27mm
Husets materialPolymer
Monteringshålcentrum39 mm
Monteringshål Dia.6.5mm
Antal monteringshål2
Övergripande tjocklek6mm
Temp. Räckvidd-40 - 266 F.
Typ2 bult

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483304040
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Yttre ringbredd (20 mm)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshål Dia.Bore Dia.Dimension AÖvergripande tjocklekDimension CDimension DDimension EFlänsbreddPris
IGUS GFL-10 Fläns 2 Borrhål Diameter 10 mm | AD8PCB 4LFT3 GFL-104.5mm10mm30mm6mm15mm22mm4.5mm15mm78SEK
IGUS GFL-12 Fläns 2-borrhål Diameter 12 mm | AD8PCC 4LFT4 GFL-124.5mm12mm36mm6mm18mm26mm4.5mm18mm88SEK
IGUS GFL-14 Fläns 2 Borr Diameter 14 mm | AD8PCD 4LFT5 GFL-145.5mm14mm42mm6mm21mm30mm5.5mm21mm94SEK
IGUS GFL-16 Fläns 2-borrhål Diameter 16 mm | AD8PCE 4LFT6 GFL-165.5mm16mm48mm6mm24mm34mm5.5mm24mm97SEK
IGUS GFL-20 Fläns 2-borradiameter 20 mm | AD8PCG 4LFT8 GFL-206.5mm20mm60mm10mm30mm44mm6.5mm30mm108SEK
IGUS GFL-25 Fläns 2 Borrhål Diameter 25 mm | AD8PCH 4LFT9 GFL-256.5mm25mm75mm10mm35mm55mm6.5mm35mm137SEK
IGUS GFL-30 Fläns 2 Borrhål Diameter 30 mm | AD8PCJ 4LFU1 GFL-308.5mm30mm90mm10mm40mm66mm8.5mm40mm247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS GFL-18 Fläns 2 Bult hål Diameter 18 mm
102SEK /enhet