Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS GSI-2224-16 ärmlager 1 3/8 Id x 1 tum längd - 2 st. | AC2TNU 2MTJ5

IGUS GSI-2224-16 Hylslager 1 3/8 Id x 1 tums längd - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AC2TNU Modell: GSI-2224-16Korsreferens: 2MTJ5

Få det Maj 14, Tisdag
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
353SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
Inuti Dia.1.375 "
Längd1"
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv12,000
Utanför Dia.1-17 / 32 "
Temp. Räckvidd-40 till 266 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.förp. Antal.Pris
IGUS GSI-0708-08 ärmlager 7/16 Id x 1/2 tum längd - Förpackning med 5 | AC2TMC 2MTE3 GSI-0708-087 / 16 "1 / 2 "17 / 32 "5212SEK
IGUS GSI-3235-16 Hylslager 2 Id x 1 tums längd - paket med 2 | AC2TPA 2MTK2 GSI-3235-162"1"2.187 "2527SEK
IGUS GSI-4043-32 Hylslager 2 1/2 Id x 2 tums längd - paket med 2 | AC2TPD 2MTK5 GSI-4043-322.5 "2"2-11 / 16 "2889SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS GSI-2224-16 Hylslager 1 3/8 Id x 1 tums längd - paket med 2
353SEK /packa