Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IGUS TFI-0607-08 Flänslager 3/8 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLR 2MTD1

IGUS TFI-0607-08 Flänslager 3/8 Id x 1/2 tum Längd - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AC2TLR Modell: TFI-0607-08Korsreferens: 2MTD1
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
229SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager
Flänsdia.11 / 16 "
Flänstjocklek3/64 tum
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd1 / 2 "
SmörjningInget smörjsystem
MaterialPolymer
Max. Pv37,700
Utanför Dia.15 / 32 "
Temp. Räckvidd-149 till 485 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483304040
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellFlänsdia.Inuti Dia.LängdUtanför Dia.förp. Antal.Pris
IGUS TFI-0304-04 Flänslager 3/16 Id x 1/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TLL 2MTC2 TFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5549SEK
IGUS TFI-0405-04 Flänslager 1/4 Id x 1/4 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TLM 2MTC5 TFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5526SEK
IGUS TFI-0405-08 Flänslager 1/4 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TLN 2MTC6 TFI-0405-081 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "5 / 16 "5601SEK
IGUS TFI-0607-06 Flänslager 3/8 Id x 3/8 tum Längd - Förpackning med 5 | AC2TLQ 2MTC9 TFI-0607-0611 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "15 / 32 "5374SEK
IGUS TFI-0607-12 Flänslager 3/8 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLV 2MTD5 TFI-0607-1211 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "15 / 32 "2280SEK
IGUS TFI-0809-08 Flänslager 1/2 Id x 1/2 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLW 2MTD6 TFI-0809-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "19 / 32 "2310SEK
IGUS TFI-0809-12 Flänslager 1/2 Id x 3/4 tum Längd - Förpackning med 2 | AC2TLZ 2MTD9 TFI-0809-127 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "19 / 32 "2319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IGUS TFI-0607-08 Flänslager 3/8 Id x 1/2 tum Längd - paket med 2
229SEK /packa