IIG 638339 Isolering Kalciumsilikat 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49

IIG 638339 Isolering kalciumsilikat 3/4 x 48 x 48

Finns i lager
Artikel: AF6HLE Modell: 638339Korsreferens: 19NE49

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 878 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturisolering
Ungefär. "R" -värde0.77
FärgWhite
Densitet40
Längd48 "
Materialkalciumsilikat
fukt~~POS=TRUNC AbsorptionMinimal
StyrkaExtra extra stark
Temp. Räckvidd0 grader till 1700 grader F.
Tjocklek3 / 4 "
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.4
Fartygets höjd (cm)4.13
Fartygets längd (cm)129.38
Fartygets bredd (cm)124.14
HS-kod6810990000

Produktvarianter

ProduktModellDensitetLängdTjocklekBreddPris
IIG 676056 Isolering Kalciumsilikat 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43 6760564012 "1 / 2 "12 "412SEK
IIG 638328 Isolering Kalciumsilikat 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "2 190 kr
IIG 638330 Isolering Kalciumsilikat 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "4 791 kr
IIG 638322 Isolering Kalciumsilikat 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "9 133 kr
RFQ
IIG 684707 Isolering Kalciumsilikat 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47 6847074012 "3 / 4 "12 "463SEK
IIG 638338 Isolering Kalciumsilikat 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "2 681 kr
IIG 638340 Isolering Kalciumsilikat 3/4 x 48 x 96 | AF6HLF 19NE50 6383404048 "3 / 4 "96 "11 600 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IIG 638339 Isolering kalciumsilikat 3/4 x 48 x 48
5 878 kr /enhet