Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IIG 676056 Isolering Kalciumsilikat 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43

IIG 676056 Isolering kalciumsilikat 1/2 x 12 x 12

Finns i lager
Artikel: AF6HKY Modell: 676056Korsreferens: 19NE43
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
266SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturisolering
Ungefär. "R" -värde0.52
FärgWhite
Densitet40
Längd12 "
Materialkalciumsilikat
fukt~~POS=TRUNC AbsorptionMinimal
StyrkaExtra extra stark
Temp. Räckvidd0 grader till 1700 grader F.
Tjocklek1 / 2 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0755
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)37.94
Fartygets bredd (cm)32.7
HS-kod6810990000

Produktvarianter

ProduktModellDensitetLängdTjocklekBreddPris
IIG 638328 Isolering Kalciumsilikat 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "2 067 kr
IIG 638330 Isolering Kalciumsilikat 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "3 824 kr
IIG 638322 Isolering Kalciumsilikat 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "7 601 kr
RFQ
IIG 684707 Isolering Kalciumsilikat 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47 6847074012 "3 / 4 "12 "302SEK
IIG 638338 Isolering Kalciumsilikat 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "2 448 kr
IIG 638339 Isolering Kalciumsilikat 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "4 864 kr
IIG 638340 Isolering Kalciumsilikat 3/4 x 48 x 96 | AF6HLF 19NE50 6383404048 "3 / 4 "96 "10 363 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IIG 676056 Isolering kalciumsilikat 1/2 x 12 x 12
266SEK /enhet