Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 172LNA1 luftnålsskalare, in-line, 9/16 tums slaglängd, 12 CFM, 90 PSI inlopp | AD3CRH 3Y593

INGERSOLL-RAND 172LNA1 luftnålsskalare, in-line, 9/16 tums slaglängd, 12 CFM, 90 PSI inlopp

Finns i lager
Artikel: AD3CRH Modell: 172LNA1Korsref: 3Y593
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
8 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNeedle Scaler
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.0
Slag per minut5500
CFM @ Full belastning12.0
DutyIndustri
Hantera typRakt
Min. Slangstorlek5 / 16 "
Total längd13.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
Slaglängd5 / 16 "
StrypaSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inline-nålskalare designad för ytbehandling av metaller som avlägsnande av rost, färg, smuts och svetssprutor
    • Har en uppsättning nålar med 9/16 tum slaglängd för användning i hörn, trånga utrymmen och böjda områden
    • Utrustad med en gasreglerventil med variabel hastighet för att reglera luftflödet; maximal flödeshastighet på 12 CFM
    • 1/4-tums luftinloppsport med 90 psi inloppstryck kan ge upp till 5500 BPM för kraftig rengöring

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minutCFM @ Full belastningTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 182LNA1 nålskalare, 1-1/16 tums slaglängd, 13 cfm | AD3CRE 3Y589 182LNA1400013.015 "12 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 172LNA1 luftnålsskalare, in-line, 9/16 tums slaglängd, 12 CFM, 90 PSI inlopp
8 686 kr /enhet