Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 182LNA1 nålskalare, 1-1/16 tums slaglängd, 13 cfm | AD3CRE 3Y589

INGERSOLL-RAND 182LNA1 nålskalare, 1-1/16 tums slaglängd, 13 cfm

Finns i lager
Artikel: AD3CRE Modell: 182LNA1Korsref: 3Y589

Få det Maj 8, Onsdag
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
12 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNeedle Scaler
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.0
Slag per minut4000
CFM @ Full belastning13.0
DutyIndustri
Hantera typRakt
Min. Slangstorlek5 / 16 "
Total längd15 "
Nödvändigt tryck90 psi
Slaglängd1-1 / 16 "
StrypaSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.105
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 182-serie nålskalare utformad för att ge 4000 slag per minut och är därmed idealisk för att ta bort kvarnsvåg, färg och rost från metallstycken
    • Justerbart nålhuslås av bajonettyp för enkla justeringar utan extra behov av specialverktyg och värmebehandlade nålar för att förhindra brott vid upprepad användning
    • Gasspjällsventil för läckage och tätning och skydd mot oavsiktliga fall eller slag

Produktvarianter

ProduktModellSlag per minutCFM @ Full belastningTotal längdPris
INGERSOLL-RAND 172LNA1 luftnålsskalare, in-line, 9/16 tums slaglängd, 12 CFM, 90 PSI inlopp | AD3CRH 3Y593 172LNA1550012.013.75 "8 686 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 182LNA1 nålskalare, 1-1/16 tums slaglängd, 13 cfm
12 394 kr /enhet