Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 307BK Luftkvarnsats rak 28k rpm 0.25hk 24cfm | AB7RGL 23Z015

INGERSOLL-RAND 307BK Air Grinder Kit Rak 28k rpm 0.25hk 24cfm

Finns i lager
Artikel: AB7RGL Modell: 307BKKorsreferens: 23Z015
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
1 738 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder Kit
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.0
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning24.0
Hylsa1 / 4 "
DutyStandard
AvgasrörFront
Gratis hastighet28,000 rpm
Kvarn typRakt
Hantera materialAluminium
HP0.25
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 307BK Air Grinder Kit Rak 28k rpm 0.25hk 24cfm
1 738 kr /enhet