Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 328B Air Dual-action slipmaskin 8 tum 5/32 tum | AE2LHT 4Y368

INGERSOLL-RAND 328B Air Dual-action Sander 8 tum 5/32 tum

Finns i lager
Artikel: AE2LHT Modell: 328BKorsref: 4Y368
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
2 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Dual-Action slipmaskin
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
CFM @ Full belastning16
AvgastypSida
Gratis hastighet825 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.25
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Orbit Dia.5 / 32 "
Total längd7 5 / 16 "
Pad ansikts typPSA
Padstorlek8"
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Vakuum / icke-vakuumVakuum
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7225
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ Full belastningGratis hastighetOrbit Dia.Total längdPadstorlekPris
INGERSOLL-RAND 311A ​​luftslip, inbyggd justerbar regulator | AF2YEB 6Z563 311A1712,000 rpm3 / 16 "10 "6"1 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 328B Air Dual-action Sander 8 tum 5/32 tum
2 810 kr /enhet