INGERSOLL-RAND Air Dual-Action Slipmaskiner


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 4 , Avgastyp: Sida , Handtagsmaterial: Komposit , Husmaterial: Komposit , HP: 0.25 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Varierande hastighet: Nej
StilModellCFM @ Full belastningGratis hastighetOrbit Dia.Total längdPadstorlekPris (ex moms)
A
328B
16825 rpm5 / 32 "7 5 / 16 "8"2 810 SEK
B
311A
1712,000 rpm3 / 16 "10 "6"1 822 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?