Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 54672654 Oljefilterkompressor | AD9VNZ 4VE86

INGERSOLL-RAND 54672654 Oljefilterkompressor

Finns i lager
Artikel: AD9VNZ Modell: 54672654Korsref.: 4VE86

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 717 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsoljefilter
Typ20, 30 HP roterande skruvluftkompressorer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Används för att hindra föroreningar från att komma in i utrustningen och orsaka skador
    • Kan enkelt tas bort genom att snurra av och byta ut elementet
    • Har en livslängd på mer än 2000 timmar och en filtreringseffektivitet på 99%
    • Har höghållfast skal och bra tätningsegenskaper
    • Är korrosions- och högtrycksbeständigt och minskar slitaget

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
INGERSOLL-RAND 39911631 Oljefilter för 50-100 hk kompressorer | AB9DUT 2CEN9 39911631Rotationsskruv5 078 kr
INGERSOLL-RAND 39329602 Oljefilterelement | AE2TUC 4ZJ99 393296025, 7.5,10,15 HP roterande skruvluftkompressorer906SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 54672654 Oljefilterkompressor
2 717 kr /enhet