Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM | AD3CPW 3Y497

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM

Finns i lager
Artikel: AD3CPW Modell: AVC12A1Korsref: 3Y497
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
14 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Hammer
Luftintag1 / 4 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.2
Slag per minut2100
CFM @ Full belastning13.0
DutyIndustri
Hantera typPistol
Min. Slang3 / 8 "
Total längd7.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
Skaftstorlek0.401 "
SkafttypRunda
Slaglängd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8225
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM
14 523 kr /enhet