Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND FA30IH In-Line filterbyteselement, 3/8 tum Storlek NPT, 17 cfm, 250 PSI Max drifttryck | CR4PTC 804HL7

INGERSOLL-RAND FA30IH In-Line filterbyteselement, 3/8 tums storlek NPT, 17 cfm, 250 PSI Max Op Pressure

Finns i lager
Artikel: CR4PTC Modell: FA30IHKorsreferens: 804HL7
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
4 424 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningselement

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
INGERSOLL-RAND FA230IH tryckluftsfilter, 0.01 mikron, 1 tum Npt, 135 Cfm, 250 PSI | CR4PDY 32NA09 FA230IHTryckluftfilter10 530 kr
INGERSOLL-RAND FA230IG Allmänt filter, 1 mikron, 1 tum NPT, 135 cfm, 250 PSI Max Op Pressure | CR4PJT 32NA19 FA230IGFilter för allmänt ändamål9 163 kr
INGERSOLL-RAND FA110IG Allmänt filter, 1 mikron, 3/4 tum NPT, 65 cfm, 250 PSI Max Op Pressure | CR4PJU 32NA18 FA110IGFilter för allmänt ändamål6 919 kr
INGERSOLL-RAND FA30IG In-Line Filterbyteselement, 3/8 tum Storlek NPT, 17 cfm, 250 PSI Max Drifttryck | CR4PTB 804HL6 FA30IGErsättningselement4 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND FA30IH In-Line filterbyteselement, 3/8 tums storlek NPT, 17 cfm, 250 PSI Max Op Pressure
4 424 kr /enhet