Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Luftväxelmotor 0.34 Hk 450 varv / min 71 tum Lb | AA8UAP 1AAF8

INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Luftväxelmotor 0.34 hk 450 rpm 71 tum Lb

Finns i lager
Artikel: AA8UAP Modell: M004RVR033AR3Korsreferens: 1AAF8
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
30 512 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftväxelmotor
CFM18
FinishGuld och svart
Växelförhållande33:1
Husets materialAluminium och stål
HP0.34
kilspår0.125 "
Spårlängd0.125 "
MaterialAluminium och stål
Max. Luftflöde18 cfm
Max. Lufttryck90 PSI
Max. Varvtal450
MonteringFläns
Ingen belastning RPM450
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Utanför Dia.1.76 "
Total längd8.11 "
HamnstorlekNPT 1 / 4 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment225
Axel Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1"
Stall Tourque (in. Lbs.)142
temp0-150
TypRotary skovel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8412390080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMFinishIngen belastning RPMUtanför Dia.Total längdHamnstorlekAxel Dia.Pris
INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 Luftväxelmotor 0.31 hk 280 varv / min 99 tum Lb | AA8UAQ 1AAF9 M004RVR050AR3Fläns18Guld och svart2801.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "38 344 kr
INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Luftväxelmotor 0.31 hk 85 varv / min 330 tum Lb | AA8UAR 1AAG1 M004RVR167AR3Fläns18Guld och svart851.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "38 881 kr
INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 Luftväxelmotor 0.61 hk 94 varv / min 612 tum Lb | AA8UAT 1AAG2 M007RVR188BR6Ansikte33--2.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "58 586 kr
INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 Luftväxelmotor 0.61 hk 47 varv / min 1212 tum Lb | AA8UAU 1AAG3 M007RVR374BR6Ansikte33Guld och svart472.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "60 797 kr
INGERSOLL-RAND 4840M luftväxelmotor 3.2 hk 975 varv / min | AA8UAV 1AAG4 4840MAnsikte95Svart9754"12.13 "NPT 1 / 2 "1"100 904 kr
INGERSOLL-RAND 4840U Luftväxelmotor 3 hk 170 varv / min 1800 tum Lb | AA8UAW 1AAG5 4840UAnsikte95Svart1704"14.5 "NPT 1 / 2 "1"118 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Luftväxelmotor 0.34 hk 450 rpm 71 tum Lb
30 512 kr /enhet