INGERSOLL-RAND 4840U Luftväxelmotor 3 hk 170 varv / min 1800 tum Lb | AA8UAW 1AAG5

INGERSOLL-RAND 4840U luftväxelmotor 3 hk 170 rpm 1800 tum Lb

Finns i lager
Artikel: AA8UAW Modell: 4840UKorsreferens: 1AAG5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

118 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftväxelmotor
CFM95
FinishSvart
Växelförhållande51:1
Husets materialAluminium och stål
HP3.00
kilspår0.25 "
Spårlängd0.250 "
MaterialAluminium och stål
Max. Luftflöde95 cfm
Max. Lufttryck90 PSI
Max. Varvtal170
MonteringAnsikte
Ingen belastning RPM170
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Utanför Dia.4"
Total längd14.5 "
HamnstorlekNPT 1 / 2 "
RotationReversibel
RPM @ Max. Vridmoment83
Axel Dia.1"
Skaftlängd2.25 "
Stall Tourque (in. Lbs.)3600
temp0-150
TypRotary skovel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.801
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8412390080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringCFMFinishIngen belastning RPMUtanför Dia.Total längdHamnstorlekAxel Dia.Pris
INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Luftväxelmotor 0.34 Hk 450 varv / min 71 tum Lb | AA8UAP 1AAF8 M004RVR033AR3Fläns18Guld och svart4501.76 "8.11 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "30 512 kr
INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 Luftväxelmotor 0.31 hk 280 varv / min 99 tum Lb | AA8UAQ 1AAF9 M004RVR050AR3Fläns18Guld och svart2801.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "38 344 kr
INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Luftväxelmotor 0.31 hk 85 varv / min 330 tum Lb | AA8UAR 1AAG1 M004RVR167AR3Fläns18Guld och svart851.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "38 881 kr
INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 Luftväxelmotor 0.61 hk 94 varv / min 612 tum Lb | AA8UAT 1AAG2 M007RVR188BR6Ansikte33--2.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "58 586 kr
INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 Luftväxelmotor 0.61 hk 47 varv / min 1212 tum Lb | AA8UAU 1AAG3 M007RVR374BR6Ansikte33Guld och svart472.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "60 797 kr
INGERSOLL-RAND 4840M luftväxelmotor 3.2 hk 975 varv / min | AA8UAV 1AAG4 4840MAnsikte95Svart9754"12.13 "NPT 1 / 2 "1"100 904 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 4840U luftväxelmotor 3 hk 170 rpm 1800 tum Lb
118 415 kr /enhet