INGERSOLL-RAND PNLD II-28 Auto dräneringsventil, 3/4 tums NPT-rörstorlek | AA3RVP 11U220

INGERSOLL-RAND PNLD II-28 Auto dräneringsventil, 3/4 tums NPT-rörstorlek

Finns i lager
Artikel: AA3RVP Modell: PNLD II-28Korsreferens: 11U220

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dräneringsventil
Body MaterialAluminium / Glasfiber
Skålkapacitet28 oz
Max. Tryck450 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC40 psi
Driftstemp. Räckvidd35 till 120 grader F
Övergripande djup13.625 "
Totala höjden8 13 / 32 "
Total bredd9 15 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.785
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Ingersoll-Rand PNLD II-28 auto dräneringsventil är lämplig för att avlägsna blandningar av kompressorsmörjmedel och vatten från tryckluftssystem.

Funktioner:

  • Den är designad för en mängd olika systemkomponenter (kompressorer, in-line filter, vattenavskiljare, torktumlare och kylare) och eliminerar behovet av elektricitet, förinställning eller manuellt ingrepp.
  • Den har en flottör och luftcylinder i rostfritt stål för att klara höga driftstryck och motstå försämring av metalldelar från korrosion.
  • Den har en unik luftventildesign som använder magnetisk kraft för att säkerställa positiv stängning och öppning och förhindrar metallpartiklar från att täppa till avloppet.
  • Den har flera 3/4-tums inloppsöppningar för enkel installation och en tydlig cylinder för visuell inspektion.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken funktion har en urladdningsport?

A. PNLD II-28-ventilen har en utloppsport för gevär som gör det enkelt att ta bort kalk och rost genom kulventilen med full port för att förhindra igensättning.

F. Vad är syftet med en float?

A. När kondensatet har samlats i behållaren dränerar flottören automatiskt ut kondensatet ur systemet genom att öppna ventilöppningen.

F. Vad är användningen av en Viton-tätning?

A. Dräneringsventilen använder en Viton-tätning för att förhindra försämring från smörjmedelsöverföring i kondensatet, vilket förlänger livslängden.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND PNLD II-28 Auto dräneringsventil, 3/4 tums NPT-rörstorlek
24 326 kr /enhet