INGERSOLL-RAND PSG-7 Oljevattenavskiljare 60 Cfm 1/2 tums inlopp | AC2JJG 2KMP6

INGERSOLL-RAND PSG-7 Oljevattenavskiljare 60 Cfm 1/2 tums inlopp

Finns i lager
Artikel: AC2JJG Modell: PSG-7Korsreferens: 2KMP6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 379 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOlja / vattenavskiljare
Absorptionsmodulvolym (gal.)2
Höjd27.5 "
Längd11.5 "
Max. Luftkompressor HP15
Max. Luftflöde70 scfm
TypKondensat
Vikt25 kg
Bredd11.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.815
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Ingersoll Rand PSG-7 oljevattenavskiljare är en anordning som används för att separera olje- och vattenblandningar, vilket säkerställer miljöefterlevnad och effektiv vattenbehandling. Det används i tillverknings-, bil- och flygtillämpningar, där oljigt avloppsvatten genereras under bearbetning.

Funktioner:

  • Denna oljevattenavskiljare är designad för luftkompressorer med en maximal hästkraft på 15 hk, vilket säkerställer effektiv prestanda i industriella applikationer.
  • Den har en maximal luftflödeskapacitet på 60 SCFM, som effektivt hanterar kondensatet som genereras under tryckluftsdrift.
  • Denna Ingersoll Rand oljevattenavskiljare har en kondensattyp, vilket säkerställer att den effektivt separerar och tar bort olja från vatten för att uppfylla miljökraven.
  • Den har NPT-uttag för olja och vatten, med en storlek på 3/4 tum, vilket säkerställer kompatibilitet med vanliga VVS-anslutningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur upptäcker jag läckor i Apollo LD14118SN12A fjärilsventil?

A.

  • Inspektera ventilen visuellt för tecken på läckage.
  • Lyssna efter väsande ljud nära ventilen.
  • Applicera tvålvatten på potentiella läckageområden.
  • Bubblor bildas om det finns en läcka.
  • Åtgärda identifierade läckor genom reparation eller byte av ventil.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. LuftflödeViktBreddPris
INGERSOLL-RAND PSG-15 Oljevattenavskiljare 125 Cfm 1/2 tums inlopp | AC2JJH 2KMP7 PSG-1530.875 "28.5 "125 scfm100 kg19.5 "38 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND PSG-7 Oljevattenavskiljare 60 Cfm 1/2 tums inlopp
17 379 kr /enhet