INGERSOLL-RAND Oljevattenseparator


Ingersoll Rands oljevattenavskiljare används i industriella miljöer genom att effektivt avlägsna olja och andra föroreningar från kondensatvatten, vilket säkerställer överensstämmelse med miljöbestämmelser. De förhindrar utsläpp av oljefyllt vatten i avloppsvattensystem för miljömässig hållbarhet...y.Läs mer

Filter
Typ: Kondensat
StilModellHöjdLängdMax. LuftflödeViktBreddPris (ex moms)
A
PSG-7
27.5 "11.5 "70 scfm25 kg11.5 "16 512 SEK
B
PSG-15
30.875 "28.5 "125 scfm100 kg19.5 "37 593 SEK

Arbetsmekanism

  • Det förorenade kondensatet från tryckluftssystem kommer in i separatorn.
  • Den inledande fasen innebär ett primärt filtreringssteg som fångar upp större olja och fasta partiklar.
  • I koalesceringsstadiet sammanförs mindre oljedroppar till större massor. Detta uppnås genom specialiserade koalescerande filterelement som uppmuntrar koalescens av fina oljepartiklar.
  • Den sammansmälta oljan, nu i större droppar, separeras från vattnet på grund av gravitationen. Den separerade oljan stiger till toppen av separatorn.
  • Den separerade oljan samlas upp i toppen av separatorn och bildar ett distinkt skikt. Ett automatiskt dräneringssystem tar bort den uppsamlade oljan från systemet, vilket säkerställer effektiv oljeborttagning.
  • Det behandlade vattnet, som nu är fritt från de flesta olja och föroreningar, lämnar separatorn genom ett utlopp för rent vatten för säker kassering.

Funktioner

  • Dessa separatorer har en kondensattyp som effektivt separerar och tar bort olja från vatten för att uppfylla miljökraven.
  • De har NPT-uttag för olja och vatten, med en storlek på 3/4 tum, vilket säkerställer kompatibilitet med vanliga VVS-anslutningar.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en Ingersoll Rand olje-vattenavskiljare för ett specifikt tryckluftssystem?

  • Kompressorstorlek
  • Kondensatflödeshastigheter
  • Miljöförhållanden

Vilken är den maximala driftstemperaturen för Ingersoll Rands oljevattenavskiljare?

Dessa separatorer kan användas upp till 90 grader F.

Vilken är den maximala flödeshastigheten för dessa Ingersoll Rand oljevattenavskiljare?

De erbjuder en maximal flödeshastighet på 175 cfm.

Finns det särskilda överväganden för installationen av Ingersoll Rand olje-vattenavskiljare?

Korrekt installation innebär att man säkrar avskiljaren i ett plant läge, säkerställer korrekt dränering och ger tillräckligt med utrymme för underhåll.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?