Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND QP301LD Industriell pistol luftborr 1/4 tum | AB9QKU 2ERT9

INGERSOLL-RAND QP301LD Luftborr industripistol 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB9QKU Modell: QP301LDKorsreferens: 2ERT9
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
10 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
LagerBall och Roller
CFM @ Full belastning16.0
Chuckstorlek1 / 4 "
Borrchuck typNycklad
DutyIndustri
Gratis hastighet3000 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.25
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd6.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringNej
StilPistol
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt1.44 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangstorlekGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerTotal längdReverseringVerktygsviktCFM @ Full belastningChuckstorlekPris
INGERSOLL-RAND QP151D Luftborr industriell pistol 1/4 tum | AB9QKV 2ERU1 QP151D1 / 4 "4.0Ball och Roller7.25 "Nej1.54 lb.16.01 / 4 "14 000 kr
INGERSOLL-RAND 7AQST8 Luftborr industriell pistol 1/2 tum | AD3CQE 3Y509 7AQST85 / 16 "4.2Dubbel radboll7.375 "Nej3.20 lb.22.01 / 2 "20 240 kr
INGERSOLL-RAND 7ANST8 Industriell pistol 1/2 tum | AD3CQF 3Y510 7ANST83 / 8 "4.2Dubbel radboll8.75 "Nej3.20 lb.22.01 / 2 "15 170 kr
INGERSOLL-RAND 7AMST6 Industriell pistol med luftborr 3/8 tum | AD3CQG 3Y511 7 AMST65 / 16 "4.2Dubbel radboll8.5 "Nej2.90 lb.22.03 / 8 "15 784 kr
INGERSOLL-RAND 7AKST6 Industriell pistol luftborr 3/8 tum | AD3CQH 3Y513 7AKST65 / 16 "4.2Dubbel radboll7.625 "Nej2.40 lb.22.03 / 8 "13 984 kr
INGERSOLL-RAND 728JA1 Industriell pistol med luftborr 3/8 tum | AD3CQL 3Y520 728JA11 / 4 "3.2-7"Nej2.40 lb.-3 / 8 "6 125 kr
INGERSOLL-RAND 5RANST8 Luftborr industriell pistol 1/2 tum | AD3CQT 3Y531 5RANST81 / 4 "4.0Dubbel radboll8.25 "Ja3.0 lb.17.01 / 2 "10 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND QP301LD Luftborr industripistol 1/4 tum
10 955 kr /enhet