INGERSOLL-RAND R7.5I-A125 / 80-200-3 Roterande skruvluftkompressor 80 Gallon 34.7A | AH9KQG 40AY81

INGERSOLL-RAND R7.5I-A125/80-200-3 roterande skruvluftkompressor 80 gallon 34.7A

Artikel: AH9KQG Model: R7.5I-A125/80-200-3Korsref: 40AY81
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

171 889 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande skruvluftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
Omgivningstemp. Räckvidd35 till 104 grader F
dBA @ 3 fot69
DutyKontinuerlig
Gratis Air CFM @ Max. Tryck77.0
Fulllastförstärkare34.7
HP10.0
Max. Tryck125 psi
Motorvarvtal3550
Övergripande djup28 "
Totala höjden68 "
Total längd68 "
Fas3
Tankstorlek80 gal.
Tank typHorisontell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 418.95
Fartygets höjd (cm)186.69
Fartygets längd (cm)186.69
Fartygets bredd (cm)109.22
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank: Ja
    • Lufttork ingår: Nej

Produktvarianter

ProduktModellTankstorlekFulllastförstärkareHPInspänningMax. TryckMotorvarvtalTotala höjdenTotal längdPris
INGERSOLL-RAND R11I-A135-TAS / 120-200-3 Roterande skruvluftkompressor 80 Gallon 58.3A | AH9KPF 40AY54 R11I-A135-TAS/120-200-3120 gal.58.315.0-135 psi355072 "72 "252 354 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125 / 80-230-3 Roterande skruvluftkompressor 24.0A | AH9KPG 40AY55 R5.5I-A125/80-230-380 gal.24.07.50240 VAC125 psi355068 "68 "161 848 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS / 80-230-3 Roterande skruvluftkompressor 80 Gallon 38.0A | AH9KPJ 40AY57 R7.5I-A135-TAS/80-230-380 gal.38.010.0240 VAC135 psi355068 "68 "239 727 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A125 / 80-230-3 Roterande skruvluftkompressor 80 Gallon 17.0A | AH9KPK 40AY58 R4I-A125/80-230-380 gal.17.05.00240 VAC125 psi357068 "68 "141 338 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS / 80-200-3 Roterande skruvluftkompressor 80 Gallon 41.8A | AH9KPQ 40AY63 R7.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.41.810.0-135 psi355068 "68 "237 330 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS / 80-200-3 Roterande skruvluftkompressor 80 Gallon 33.8A | AH9KPR 40AY64 R5.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.33.87.50-135 psi355068 "68 "205 019 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND R11I-A135-TAS / 120-230-3 Roterande skruvluftkompressor 53.0A | AH9KPU 40AY66 R11I-A135-TAS/120-230-3120 gal.53.015.0240 VAC135 psi355072 "72 "252 354 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND R7.5I-A125/80-200-3 roterande skruvluftkompressor 80 gallon 34.7A
171 889 kr /enhet