INGERSOLL-RAND SS3L3 Elektrisk luftkompressor, tankmonterad, 1-stegs, 3 hk | AE2PWX 4YW09

INGERSOLL-RAND SS3L3 Elektrisk luftkompressor, tankmonterad, 1 steg, 3 hk

Artikel: AE2PWX Modell: SS3L3Korsreferens: 4YW09
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

20 609 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 2 "
Amps14.7
KompressortypTankmonterad
kontrollTryckvakt
CylindermaterialGjutjärn
KapslingNEMA 1
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck10.3
HP3
Hz60
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck135 psi
motortypÖppna Dripproof
Antal etapper1
Av Tryckreglage-inställning135
Inställning för tryckbrytare135
Totala höjden66 "
Total längd20 "
Total bredd23 "
Fas1
Pumpoljekapacitet17 oz.
Pumpens varvtal1200
Tankstorlek60 gal.
Tank typVertikal
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 132.75
Fartygets höjd (cm)195.58
Fartygets längd (cm)103.63
Fartygets bredd (cm)88.14
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att hantera livsmedelsförpackningar och bearbetningsaktiviteter och driva pneumatiska verktyg
    • Utrustad med en 3 hk enfasmotor med termiskt överbelastningsskydd och en enfasmotor som kan återställas manuellt
    • Gjutjärnkonstruktion säkerställer vibrationsdämpning och slitstyrka
    • Har en vevaxel av härdat stål med precisionslager för hållbarhet och stänksmörjning för att minska friktionen
    • Inkluderar manuell avtappningsventil, manometer, oljeglas och trycksäkerhetsventil
    • Uppfyller ASME, California Code & CSA-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPTotala höjdenTotal breddPris
INGERSOLL-RAND SS5L5 elektrisk luftkompressor 1 steg | AE2PWY 4YW10 SS5L521.5571 "30 "29 980 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND SS3L3 Elektrisk luftkompressor, tankmonterad, 1 steg, 3 hk
20 609 kr /enhet