Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDN9 Trepunktsknopp blind 5 / 16-18 2 1/2 tum | AC9FQC

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN9 Trestiftsknoppgardin 5/16-18 2 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9FQC Modell: 3GDN9
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTre knoppar
Bas Dia.0.75 "
Diameter2.5 "
FinishZink-pläterad
VredtypSvart polyproplast, zinkinsats i stål
Längd1.125 "
MaterialStål
StilTre stift
Tryck på Typ (in.)Blind
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.DiameterFinishLängdSkruvlängdStilTryck på Typ (in.)Pris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDJ7 1.25 3-polig vred Thru 5 / 16-18 Zy Pp | AC9FNW 3GDJ70.625 "1.25 "Zink gul1"-Tre stiftthru20SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDJ8 1.25 3-polig vred Blnd 5 / 16-18 Zy Pp | AC9FNX 3GDJ80.625 "1.25 "Zink-pläterad1"-Tre stiftBlind29SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDK4 Trepunktsknapp 1/2 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPC 3 GDK40.75 "1.75 "Zink-pläterad1"0.5 "Tre spetsar med skruv-34SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDK5 Trepunktsratt 1 1/2 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPD 3 GDK50.75 "1.75 "Zink-pläterad1"1.5 "Tre spetsar med skruv-35SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER GN5C ---- 3P4--21 Trepunktsknopp genom 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPE 3GDK6 GN5C ---- 3P4-210.75 "1.75 "Zink-pläterad1"-Tre stiftthru28SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDK7 Trepunktsknopp blind 5 / 16-18 1 3/4 tum | AC9FPF 3 GDK70.75 "1.75 "Zink gul1"-Tre stiftBlind35SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDK8 Three Prong Knob Loc 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPG 3 GDK80.75 "1.75 "Zink-pläterad1"-Tre stiftGenom låsning29SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN9 Trestiftsknoppgardin 5/16-18 2 1/2 tum
39SEK /enhet