Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDJ7 1.25 3-polig vred Thru 5 / 16-18 Zy Pp | AC9FNW

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ7 1.25 3-stiftsknopp genom 5/16-18 Zy Pp

Finns i lager
Artikel: AC9FNW Modell: 3GDJ7
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
20SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTre knoppar
Bas Dia.0.625 "
Diameter1.25 "
FinishZink gul
VredtypSvart polyproplast, zinkinsats i stål
Längd1"
MaterialStål
StilTre stift
Tryck på Typ (in.)thru
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.DiameterFinishLängdSkruvlängdStilTryck på Typ (in.)Pris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDJ8 1.25 3-polig vred Blnd 5 / 16-18 Zy Pp | AC9FNX 3GDJ80.625 "1.25 "Zink-pläterad1"-Tre stiftBlind29SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDK4 Trepunktsknapp 1/2 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPC 3 GDK40.75 "1.75 "Zink-pläterad1"0.5 "Tre spetsar med skruv-34SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDK5 Trepunktsratt 1 1/2 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPD 3 GDK50.75 "1.75 "Zink-pläterad1"1.5 "Tre spetsar med skruv-35SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER GN5C ---- 3P4--21 Trepunktsknopp genom 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPE 3GDK6 GN5C ---- 3P4-210.75 "1.75 "Zink-pläterad1"-Tre stiftthru28SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDK7 Trepunktsknopp blind 5 / 16-18 1 3/4 tum | AC9FPF 3 GDK70.75 "1.75 "Zink gul1"-Tre stiftBlind35SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDK8 Three Prong Knob Loc 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPG 3 GDK80.75 "1.75 "Zink-pläterad1"-Tre stiftGenom låsning29SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDL8 Three Prong Knob 1 5 / 16-18 2 In | AC9FPR 3GDL80.75 "2"Zink-pläterad1.125 "1"Tre spetsar med skruv-36SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ7 1.25 3-stiftsknopp genom 5/16-18 Zy Pp
20SEK /enhet