Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GER4 Snap Lock Star Knob 1 3/4 tum genom 3/8 | AC9GAD

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER4 Snap Lock Star Knop 1 3/4 Inch Thru 3/8

Finns i lager
Artikel: AC9GAD Modell: 3GER4

Få det Maj 16, Torsdag
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
17SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Lock Star knopp
Bas Dia.0.875 "
Diameter1.75 "
VredtypSvart Polypro Plast, Hexhål
Längd1.25 "
MaterialHål i plast
StilSnap Lock Star
Tryck på Typ (in.)thru
Tråd storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.DiameterLängdPris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEU9 Snap Lock Star Knob 2 1/4 tum genom 3/8 | AC9GBD 3GEU91"2.25 "1"17SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER4 Snap Lock Star Knop 1 3/4 Inch Thru 3/8
17SEK /enhet