Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GER6 Snap Lock Star Knop 1 3/4 Inch Thru M8 | AC9GAF

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER6 Snap Lock Star Knop 1 3/4 Inch Thru M8

Finns i lager
Artikel: AC9GAF Modell: 3GER6
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
19SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Lock Star knopp
Bas Dia.0.875 "
Diameter1.75 "
VredtypSvart Polypro Plast, Hexhål
Längd1.25 "
MaterialHål i plast
StilSnap Lock Star
Tryck på Typ (in.)thru
Tråd storlekM8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.DiameterLängdPris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEN9 Snap Lock Star Knop 1 3/8 Inch Thru M8 | AC9FZP 3GEN90.875 "1.375 "1.125 "16SEK
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GEV2 Snap Lock Star Knop 2 1/4 Inch Thru M8 | AC9GBF 3GEV21"2.25 "1"19SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GER6 Snap Lock Star Knop 1 3/4 Inch Thru M8
19SEK /enhet