Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INSULTAB HS-614 1/4 Blk 48 Krympslang Livsmedelskvalitet 16-12awg x 48in Pk5 | AE2DEZ 4WMT1

INSULTAB HS-614 1/4 Blk 48 Krympslang Livsmedelskvalitet 16-12awg x 48in Pk5

Finns i lager
Artikel: AE2DEZ Modell: HS-614 1/4 Blk 48Korsreferens: 4WMT1
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
377SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrympslang, livsmedelskvalitet
Kabelområde16 till 12 AWG
FärgSvart
ID efter krympning0.125 "
ID före krympning0.25 "
Längd4ft.
MaterialAkrylerad olefin
Max. SpänningEj tillämplig
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.212 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 250 F
Väggtjocklek efter krympning0.025 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde16 till 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdeID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 6 Krympslang Matkvalitet 28-26awg x 6 tum Pk5 | AE2DEP 4WMR1 HS-614 3/32 Blk 628 till 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 till 26 AWG84SEK
INSULTAB HS-614 1/8 Blk 6 Krympslang Matkvalitet 24-22awg x 6 tum Pk5 | AE2DEQ 4WMR2 HS-614 1/8 Blk 624 till 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 till 22 AWG88SEK
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 6 Krympslang Matkvalitet 20-18awg x 6 tum Pk5 | AE2DER 4WMR3 HS-614 3/16 Blk 620 till 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 till 18 AWG89SEK
INSULTAB HS-614 1/4 Blk 6 Krympslang Matkvalitet 16-12awg x 6 tum Pk5 | AE2DET 4WMR4 HS-614 1/4 Blk 616 till 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 till 12 AWG99SEK
INSULTAB HS-614 3/8 Blk 6 Krympslang Matkvalitet 12-8awg x 6 tum Pk5 | AE2DEU 4WMR5 HS-614 3/8 Blk 612 till 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 till 8 AWG105SEK
INSULTAB HS-614 1/2 Blk 6 Krympslang Matkvalitet 6-1awg x 6 tum Pk5 | AE2DEV 4WMR6 HS-614 1/2 Blk 66 till 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 till 1 AWG113SEK
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 48 Krympslang Matkvalitet 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DEW 4WMR7 HS-614 3/32 Blk 4828 till 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 till 26 AWG195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INSULTAB HS-614 1/4 Blk 48 Krympslang Livsmedelskvalitet 16-12awg x 48in Pk5
377SEK /enhet