Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRONCAT 86552 / 2XL Allmänna handskar 10 tum Längd 2XL PR | AG4LBL 34FW59

IRONCAT 86552/2XL Handskar för allmänt bruk 10 tum Längd 2XL PR

Finns i lager
Artikel: AG4LBL Modell: 86552/2XLKorsreferens: 34FW59

Få det Maj 7, Tisdag
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandskar för allmänt ändamål
BakmaterialSpandex
FärgSvart
ManschettenKrok och ögla
ManschettmaterialSpandex
KlippGunn
DesignaFörstärkt handflata, pekfinger och tumme
Klass av läderPremium
Läder palm typSplit
Längd10 "
FodermaterialBomullsjersey
PalmmaterialKohud
Storlek2XL
StygnmaterialBomull
Tummen stilVinge
AnvändaSnickeri, landskapsarkitektur, gård och drift av utrustning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod4203293010

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
IRONCAT 86552 / M Allmänna handskar 9In M PR | AG4LBH 34FW56 86552 / M9"M444SEK
IRONCAT 86552/L Handskar för allmänt bruk 9-1/4 tum Längd L PR | AG4LBJ 34FW57 86552 / L9.25 "L444SEK
IRONCAT 86552/XL Handskar för allmänt bruk 9-1/2 tum Längd XL PR | AG4LBK 34FW58 86552 / XL9.5 "XL444SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRONCAT 86552/2XL Handskar för allmänt bruk 10 tum Längd 2XL PR
444SEK /enhet