PROTO Skiftnycklar för ansikte, justerbara


Proto justerbara stiftnycklar används för att dra åt kragar, låsmutterringar och tätnings-/packmuttrar på hydraulcylindrar. De finns i 3/16, 1/4 och 5/16 tums stiftdiametrar.

Filter
Finish: Svartoxid , Material: Smidd legeringsstål
StilModellKapacitetLängdTotal längdPin Dia.StiftlängdPris (ex moms)
A
JC482
2"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "599 SEK
A
JC484
4"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "1 101 SEK

Skiftnycklar för ansikte, justerbara

Proto -nyckelnycklar är utformade för att dra åt låsmutterringar, kragar och tätningsmuttrar på hydraulcylindrar i fordon, produktion, underhåll och reparation och hydraulisk utrustning. Dessa ansiktsnycklar har precisionsbearbetade stift för säkert ingrepp med slitsar och hål på lagerytan för glidskyddad drift och användarsäkerhet och legerat stålkonstruktion för att motstå hårda industriella övergrepp och samtidigt säkerställa långsiktig drift. De är dessutom utrustade med icke-reflekterande svartoxidfinish som ger fullständigt skydd mot hydraulvätskor och slipande kemikalier. Välj mellan ett brett utbud av justerbara skiftnycklar för ansiktet, som finns tillgängliga i 2, 3 och 4 tums hanteringskapacitet på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Utrustad med precisionsbearbetade stift för ingrepp med hål eller slitsar på framsidan av ett lager eller en mutter.
  • Har icke-reflekterande svart oxidfinish för att minska ljusreflektion; idealisk för användning med icke-pläterade produkter.
  • Kan ta emot stiftlängder från 1/4 till 1/2 tum.

Vanliga frågor

Vilka är de tre typerna av skiftnycklar?

Nyckelnycklarna med öppen ände (lämpliga för bil- och gör-det-själv-jobb), ringnycklar (för att hålla en mutter med en ring) och kombinationsnycklar (en hybrid av de förra och senare) är tre vanligast använda nyckelnycklar.

Vad är skillnaden mellan en skiftnyckel och en skiftnyckel?

En skiftnyckel är en typ av skiftnyckel integrerad med små tänder för att spänna den över muttern eller bulten. Dessutom är den justerbar och kan användas med ett varierat utbud av muttrar och bultar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?