Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 10LW Låsnyckel Med Trådskärare 10 In | AD8ZVL 4NV38

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10LW låsnyckel med trådskärare 10 tum

Finns i lager
Artikel: AD8ZVL Modell: 10LWKorsreferens: 4NV38

Få det Maj 8, Onsdag
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
428SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsnyckel
FinishNickelpläterad
HandleVanligt grepp
Hantera typVanligt grepp
Käftkapacitet5/8 to 1-1/8"
Käftlängd1 15 / 64 "
Käftutlösare1-hand
Käftjocklek5 / 8 "
KäftypV-käke
Käftbredd5 / 8 "
Längd10 "
MaterialStål
SkruvmekanismSexkantsjusteringsskruv
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TypV-käke
AvbitartångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8204120000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Undermärke: IRWIN VISE-GRIP

Produktvarianter

ProduktModellKäftkapacitetKäftlängdKäftbreddLängdPris
IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 7LW Låsnyckel Med Wire Cutter 7 In | AD8ZVM 4NV39 7LW7/16 till 3/4 "1.187 "3 / 8 "7"353SEK
IRWIN INDUSTRIELLT TOOLS 4LW Låsnyckel Med Wire Cutter 4 In | AD8ZVN 4NV40 4LW1/4 till 9/16 "1.437 "1 / 4 "4"326SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10LW låsnyckel med trådskärare 10 tum
428SEK /enhet