Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRWIN INDUSTRIVERKTYG 53227 Skruvutdragare 25 st | AE6XPP 5VUC6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 53227 Skruvutdragare 25 st

Finns i lager
Artikel: AE6XPP Modell: 53227Korsreferens: 5VUC6
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
1 691 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvsugare
BorrstorlekN / A
DrivstorlekN / A
För borttagning av dubbar, bultar, skruvar1/8 "till 7/8"
MaterialHögkolhaltigt stål
Antal bitar25
TypMulti-Spline

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Irwin 53227 skruvutdragare innehåller flera utdragare för att ta bort olika storlekar av trasiga bultar, skruvar och dubbar från gängade hål. Denna skruvutdragare har ett räfflat eller gängat huvud som passar in i ett hål som borrats i skaftet på ett fästelement.

Funktioner:

  • Detta Irwin 532-seriens flerspline-skruvutdragare kan hantera högt vridmoment när du tar bort trasiga/utslitna skruvar, bultar, hylsor, dubbar och beslag.
  • Den är utrustad i en lätt tung väska för att säkra skruvutdragarna mot skador.
  • Storlekarna är graverade på varje verktyg för enkel identifiering.
  • Den har en vänsterspiraldesign som bidrar till extra greppkraft.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan en skruvavdragare och en skadad skruvborttagare?

A.

  • Irwin-extraktorsatsen innehåller ett extraktionsverktyg och flera borrkronor med en vänsterspiraldesign för extra gripande slag. Extraktionsverktyget är idealiskt för att ta bort trasiga dubbar, bultar och hylsskruvar för applikationer med högt vridmoment.
  • En skadad skruvborttagare använder en konisk borr med omvänd gängning. Operatören kan snurra borrkronan i motsatt riktning för att dra ut den avskalade skruven eller trasiga bulten från arbetsstycket.

F. Kan en skruvavdragare ta bort alla typer av skruvar?

S. En skruvavdragare är lämplig för olika typer av skruvar och bultar, inklusive platta skruvar, sexkantskruvar, övermålade eller trä- och maskinskruvar.

F. Hur ska jag använda en skruvdragare?

A.

  • Samla de nödvändiga verktygen för extraktion, inklusive ett Irwin 53227 skruvextraktionsset, hammare, centrumstans, skiftnyckel, gängskärolja, en borr och säkerhetsglasögon.
  • Rikta in en stans mot mitten av skruven och hamra ner den lätt, vilket skapar en fördjupning i mitten som styr borrkronan.
  • Ta nu en borr som har en mindre diameter än skruvhuvudet.
  • Tillsätt lite gängskärande olja till skruvhuvudet för smidigt inträde och borra bitsen långsamt i skruven.
  • Skruvutdragaren vrider sig ner tills den tar tag i skruven. Fortsätt att borra skruven baklänges tills den kommer ut säkert.

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarPris
IRWIN INDUSTRIELLT VERKTYG 53226 Skruvutdragare 10 st | AE6XPN 5VUC5 5322610698SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 53227 Skruvutdragare 25 st
1 691 kr /enhet