Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Swing Klar gångjärn Stål 180 grader | AG3MXK 33MJ74

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Swing Clear Gångjärn Stål 180 grader

Finns i lager
Artikel: AG3MXK Modell: 5BB1HW 4.5X4.5 652Korsreferens: 33MJ74
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
664SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwing Clear Gångjärn
Bearing TypeBoll
FärgSilver
HörnFyrkant
Dörrbladets längd4.5 "
Dörrbladets bredd1 13 / 16 "
Dörrtjocklek1.75 "
FinishSatin Chrome
Rambladets längd4.5 "
Rambladets bredd1 13 / 16 "
hårdvaraVad ingår
Höjd4.5 "
Hål per blad4
Sjukhus TipsNej
Bladtjocklek0.18 "
Lastkapacitet250 lb.
MaterialStål
MonteringFull hiss
Antal ledningar0
Pin Dia.1 / 4 "
StiftmaterialStål
StifttypAvtagbar
Rörelseomfång180 grader
Stanley klassnummerFBB168
Stanley EDP-nummer06-1676
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.65
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8302104030

Produktvarianter

ProduktModellSjukhus TipsMaterialStifttypStanley klassnummerStanley EDP-nummerPris
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Swing Klar gångjärn Rostfritt stål | AG3MXL 33MJ75 5BB1HW 4.5X4.5 630NejRostfritt stålAvtagbarFBB19904-47831 372 kr
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 Swing Clear Hinge Steel Hospital Tips | AG3MXM 33MJ76 5BB1HWHT 4.5X4.5 652JaStålSjukhus TipsHT-FBB168-829SEK
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Swing Clear Gångjärn Sjukhusspets 180 grader | AG3MXN 33MJ77 5BB1HWHT 4.5X4.5 630JaRostfritt stålSjukhus TipsHT-FBB199-1 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Swing Clear Gångjärn Stål 180 grader
664SEK /enhet