IVES Swing Clear Gångjärn, Full Mortise Mounting


Filter
Lager typ: Boll , Färg: Silver , Hörn: Fyrkant , Dörrbladslängd: 4.5 " , Dörrbladsbredd: 1 13 / 16 " , Dörrtjocklek: 1.75 " , Avsluta: Satin Chrome , Längd på ramblad: 4.5 " , Rambladsbredd: 1 13 / 16 " , Hårdvara: Vad ingår , Höjd: 4.5 " , Hål per blad: 4 , Bladtjocklek: 0.18 " , Lastkapacitet: 250 lb. , Montering: Full hiss , Antal ledningar: 0 , Pin Dia.: 1 / 4 " , Pin Material: Stål , Rörelseomfång: 180 grader , Bredd: 4.5 "
StilModellSjukhus TipsMaterialStifttypStanley klassnummerStanley EDP-nummerPris (ex moms)
A
5BB1HW 4.5X4.5 630
NejRostfritt stålAvtagbarFBB19904-47831 372 SEK
B
5BB1HW 4.5X4.5 652
NejStålAvtagbarFBB16806-1676664 SEK
C
5BB1HWHT 4.5X4.5 652
JaStålSjukhus TipsHT-FBB168-829 SEK
C
5BB1HWHT 4.5X4.5 630
JaRostfritt stålSjukhus TipsHT-FBB199-1 536 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?