Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JABSCO 29295-1011 In-line backventil 3/4 tum | AD2CQB 3MUX3

JABSCO 29295-1011 In-line backventil 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD2CQB Modell: 29295-1011Korsreferens: 3MUX3
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
536SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline-returventil
Typ3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481301010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
JABSCO 29295-1000 In-line backventil 1 tum | AD2CQC 3MUX4 29295-10001"610SEK
JABSCO 29295-1010 In-line backventil 1 1/2 tum | AD2CQD 3MUX5 29295-10101.5 "588SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JABSCO 29295-1011 In-line backventil 3/4 tum
536SEK /enhet