Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-10 Svänghjul med dubbla hjul 150 Lb 2 tums gummi | AB6THG 22E569

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-10 Svänghjul med dubbla hjul 150 Lb 2 tums gummi

Finns i lager
Artikel: AB6THG Modell: 205-2XHRUB-10Korsreferens: 22E569

Få det Maj 7, Tisdag
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
11SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvänghjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster TypSnurra
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
RamfinishSvart emalj
RammaterialKomposit
Ladda betyg150 lb.
MonteringstypGrepphalsstam
Antal hjul2
Totala höjden2 45 / 64 "
Stam Dia.5 / 16 "
Stamlängd1.5 "
StammtypGriphals
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStam Dia.HjulmaterialInsida bulthålsavståndStamlängdStammtypHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialPris
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 Inch Pp | AB6TCV 22E454 155-2XP-04-polypropylen7/8 x 1-9/16"--Svart1.5 "polypropylen5SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 Inch Pp | AB6TDD 22E462 155-2XP-225 / 16 "polypropylen-1"GängadSvart1.5 "polypropylen4SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 Inch Pp | AB6TDK 22E468 155-2XP-293 / 8 "polypropylen-1.5 "GängadSvart1.5 "polypropylen4SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XP-407 / 16 "polypropylen-7 / 8 "FriktionsringSvart1.5 "polypropylen4SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 Inch Pp | AB6TDW 22E478 155-2XP-841 / 2 "polypropylen-3 / 4 "GängadSvart1.5 "polypropylen5SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 tum uretan | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-polyuretan1 x 1 "--Grå1.5 "polyuretan7SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 1-1 / 2 tum uretan | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-polyuretan7/8 x 1-9/16"--Grå1.5 "polyuretan7SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-10 Svänghjul med dubbla hjul 150 Lb 2 tums gummi
11SEK /enhet