Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOBS CHUCK 7339N Arbor 0.49 tum Max diameter | AD2CVR 3N448

JACOBS CHUCK 7339N Arbor 0.49 tum Max diameter

Finns i lager
Artikel: AD2CVR Modell: 7339NKorsreferens: 3N448
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
2 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBerså
AO-nummerAO802
Diameter0.49
Dimension F2JT
Total längd5.2 "
Slända0.49 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8467990190
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Jacobs Taper (2)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDimension Fmorse kodTotal längdSländaTråd storlekPris
JACOBS CHUCK 7307N Arbor 5 uns Vikt | AD2CUT 3N054 7307N-2JT24.16 "2MT-512SEK
JACOBS CHUCK 7308DN Arbor 7 uns Vikt | AD2CUU 3N056 7308DN-3JT24.5 "2MT-512SEK
JACOBS CHUCK 7309N Arbor 12 uns Vikt | AD2CUV 3N063 7309N-4JT24.94 "2MT-555SEK
JACOBS CHUCK 7311N Arbor 5 uns Vikt | AD2CUW 3N065 7311N-6JT24.28 "2MT-578SEK
JACOBS CHUCK 7312N Arbor 5 ounce vikt | AD2CUZ 3N092 7312N-33JT24.28 "2MT-512SEK
JACOBS CHUCK 7314N Arbor Taper 3mt x 2jt | AD2CVA 3N096 7314N-2JT34.94 "3MT-715SEK
JACOBS CHUCK 7315N Arbor 12 uns Vikt | AD2CVB 3N098 7315N-3JT35.27 "3MT-701SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOBS CHUCK 7339N Arbor 0.49 tum Max diameter
2 388 kr /enhet