JAMCO GB136-P5 Skåpbil 1200 Lb. 36 tums längd | AA7KPC 16C215

JAMCO GB136-P5 Lådbil 1200 Lb. 36 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA7KPC Modell: GB136-P5Korsreferens: 16C215

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBox Truck
Hjul Dia.5"
Hjulmaterialuretan
Hjul typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd1.25 "
FärgGrå
FinishPulverlack
Mätare12
Hantera typRörformad med jämn radieböj
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialSvetsat stål
Antal hjul4
Totala höjden40 "
Total längd36 "
Total bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.95
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hyllorHjul Dia.HjulmaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddHylllängdHjulbreddPris
JAMCO BC236-P5 lastbil 1200 Lb. 36 tum längd | AA7KBC 16A895 BC236-P5-5"uretan40 "36 "24 "-1.25 "8 142 kr
JAMCO BD336-P5 Skåpbil 1200 Lb. 36 tum längd | AA7KBN 16A906 BD336-P5-5"uretan40 "36 "30 "-1.25 "9 915 kr
JAMCO BL136-P5 Skåpbil 1200 Lb. 36 tum längd | AA7KBR 16A913 BL136-P5-5"uretan27 "36 "18 "-1.25 "6 846 kr
JAMCO BL236-P5 Skåpbil 1200 Lb. 36 tum längd | AA7KBT 16A914 BL236-P5-5"uretan27 "36 "24 "-1.25 "7 642 kr
JAMCO BL248-P5 Skåpbil 1200 Lb. 48 tums längd | AA7KBU 16A915 BL248-P5-5"uretan27 "48 "24 "-1.25 "9 960 kr
JAMCO BL348-P5 Skåpbil 1200 Lb. 48 tum längd | AA7KBX 16A918 BL348-P5-5"uretan27 "48 "30 "-1.25 "10 863 kr
JAMCO BL360-P5 Skåpbil 1200 Lb. 60 tum längd | AA7KBY 16A919 BL360-P5-5"uretan27 "60 "30 "-1.25 "18 464 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO GB136-P5 Lådbil 1200 Lb. 36 tums längd
5 457 kr /enhet