JAMCO XP360-U5 Standardplattform 1200 Lb. | AF4MKM 9CHK7

JAMCO XP360-U5 standardplattformstruck 1200 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF4MKM Modell: XP360-U5Korsreferens: 9CHK7

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 666 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
Caster -konfiguration(2) Styv, (2) Vridbar
Hjul Dia.5"
Hjulmaterialuretan
Hjul typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd1.25 "
FärgGrå
Däckhöjd8"
Däcklängd60 "
DäckmaterialRostfritt stål
DäcktypStål
Däckbredd30 "
FinishPolerad
RammaterialRostfritt stål
Mätare16
Hantera typTubular
Lastkapacitet1200 Ibs
Antal hjul4
Totala höjden8"
Total längd60 "
Total bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.3
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenHjulmaterialHjulbreddTotal längdTotal breddFärgDäcklängdDäcktypPris
JAMCO XP136-S5 Standardplattform 1200 Lb. | AC3HVK 2TUH3 XP136-S538 "uretan1.25 "38 "18 "Silver36 "Rostfritt stål14 837 kr
JAMCO XP236-S5 Standardplattform 1200 Lb. | AC3HVL 2TUH4 XP236-S538 "uretan1.25 "38 "24 "Silver36 "Stål18 232 kr
JAMCO XP248-S5 Standard plattformsvagn 1200 lb. | AC3HVM 2TUH5 XP248-S538 "uretan1.25 "50 "24 "Silver48 "Stål18 079 kr
JAMCO XP360-S5 Standardplattform 1200 Lb. | AC3HVN 2TUH6 XP360-S538 "uretan1.25 "62 "30 "Silver60 "Rostfritt stål20 249 kr
RFQ
JAMCO XP130-U5 Standard plattformsvagn 1200 lb. | AF3QWW 8CA55 XP130-U58"uretan1.25 "30 "18 "Rostfritt30 "Stål12 734 kr
JAMCO XP236-U5 Standardplattform 1200 Lb. | AF3QWX 8CA56 XP236-U58"uretan1.25 "36 "24 "Rostfritt36 "Stål14 375 kr
JAMCO XP248-N8 Standardplattform 1200 Lb. | AF3QXM 8CAE9 XP248-N88"Pneumatisk1.25 "48 "24 "Grå48 "Stål20 803 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JAMCO XP360-U5 standardplattformstruck 1200 Lb.
18 666 kr /enhet