JARKE QT501D36 Starter Straight Cantilever Rack, Antal sidor 2, 28 armar, armlängd 14 tum | CD3VGQ 4UK86

JARKE QT501D36 Starter rakt fribärande stativ, antal sidor 2, 28 armar, armlängd 14 tum

Finns i lager
Artikel: CD3VGQ Modell: QT501D36Korsreferens: 4UK86

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever Rack
Armlängd14 "
Armstålmätare14
ArmstilRakt
Kapacitet per arm500 lb.
Mittstödlängd36 "
Kolonnstålmätare11
FinishGrå emalj
LäppPermanent
Läpphöjd1.5 "
Lastkapacitet7000 lb.
MaterialStål
Antal vapen28
Antal sidor2
Övergripande djup56 "
Totala höjden7ft.
Total bredd34 "
HylltypFörrätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 155.25

Produktvarianter

ProduktModellHylltypArmlängdMittstödlängdLastkapacitetAntal sidorÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
JARKE QT501D36A Tilläggsställ, rak, Antal sidor 2, 14 armar, armlängd 14 tum | CD3UWB 4UK87 QT501D36ATillägg14 "36 "7000 lb.256 "7ft.34 "13 342 kr
JARKE DC-10J Starter rakt fribärande stativ, antal sidor 1, 24 armar, armlängd 36 tum | CD3UZM 1WG14 DC-10JFörrätt36 "72 "24,680 lb.156 "10ft.82 "59 588 kr
JARKE DC-12J Starter Straight Cantilever Rack, Antal sidor 2, 32 armar, armlängd 48 tum | CD3UZT 3W591 DC-12JFörrätt48 "72 "19,380 lb.256 "12ft.106 "78 533 kr
JARKE SC-12AJ Tilläggskonsol, rak, antal sidor 1, 8 armar, armlängd 48 tum | CD3VFH 3W593 SC-12AJTillägg48 "72 "8000 lb.132 "12ft.58 "27 434 kr
JARKE DC-10AJ Tilläggskonsol, rak, antal sidor 2, 12 armar, armlängd 36 tum | CD3VYD 1WG13 DC-10AJTillägg36 "72 "24,680 lb.256 "10ft.82 "33 087 kr
JARKE SC-10AJ Tilläggskonsol, rak, antal sidor 1, 6 armar, armlängd 36 tum | CD3VZX 1WG16 SC-10AJTillägg36 "72 "12,340 lb.132 "10ft.46 "23 122 kr
JARKE DC-8AJ Tilläggskonsol, rak, antal sidor 2, 8 armar, armlängd 24 tum | CD3WEF 3W594 DC-8AJTillägg24 "72 "25,060 lb.256 "8ft.65 "22 083 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JARKE QT501D36 Starter rakt fribärande stativ, antal sidor 2, 28 armar, armlängd 14 tum
23 293 kr /enhet