Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JB INDUSTRIES 33112N Snabbkoppling 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8KHA 3AXF7

JB INDUSTRIES 33112N Snabbkopplare 1/4 Qc x 1/4 Sae

Finns i lager
Artikel: AC8KHA Modell: 33112NKorsreferens: 3AXF7
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
398SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLine Piercing laddningsventil
förbindelse1/4
Anslutningsstorlek1/4 "Man x 1/4" Kvinna
MonteringsmaterialMässing
Driva. Beskrivning1/4 Quick Connect x 1/4 SAE, Endast för användning med Kobra(TM)-slangar
TypAvstängning av snabbkoppling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningsstorlekMaterialDriva. BeskrivningTypPris
JB INDUSTRIES 33113N Stäng av passande 90 graders Qc | AC8KHB 3AXF8 33113N1/41/4 "Man x 1/4" Kvinna-1/4 snabbkoppling x 1/4 SAE 90 grader, endast för användning med Kobra (TM) slangarAvstängning av snabbkoppling398SEK
JB INDUSTRIES EZ-40288 Piercingventil | AC8UPZ 3DXF8 EZ-40288-3/16 "och 3/8" ODMässingEZ Tapper Multiline Size, med kontrollratt100 procent gratis begränsning503SEK
JB INDUSTRIES LT-456 Line Piercing Valve 1/4 5/16 3/8 | AC8UQA 3DXF9 LT-4561/4, 5/16, 3/8, OD1/4 ", 5/16" och 3/8 "ODAluminiumMultiline storlek, med fjäderbelastad nål för automatisk baksäte100 procent gratis begränsning127SEK
JB INDUSTRIES LT-810 Line Piercing Valve 1/2 5/8 | AC8UQB 3DXG1 LT-8101/2, 5/8 OD1/2 "och 5/8" ODAluminiumMultiline storlek, med fjäderbelastad nål för automatisk baksäte100 procent gratis begränsning188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JB INDUSTRIES 33112N Snabbkopplare 1/4 Qc x 1/4 Sae
398SEK /enhet