JB INDUSTRIES Line Piercing Laddningsventiler


Filter
vinkel: 90 grader , Monteringsmaterial: Mässing , Max. Arbetstryck: 500 PSI
StilModellförbindelseAnslutningsstorlekMaterialDriva. BeskrivningTypPris (ex moms)
A
EZ-40288
-3/16 "och 3/8" ODMässingEZ Tapper Multiline Size, med kontrollratt100 procent gratis begränsning503 SEK
B
LT-810
1/2, 5/8 OD1/2 "och 5/8" ODAluminiumMultiline storlek, med fjäderbelastad nål för automatisk baksäte100 procent gratis begränsning188 SEK
C
33112N
1/41/4 "Man x 1/4" Kvinna-1/4 Quick Connect x 1/4 SAE, Endast för användning med Kobra(TM)-slangarAvstängning av snabbkoppling398 SEK
D
33113N
1/41/4 "Man x 1/4" Kvinna-1/4 snabbkoppling x 1/4 SAE 90 grader, endast för användning med Kobra (TM) slangarAvstängning av snabbkoppling398 SEK
B
LT-456
1/4, 5/16, 3/8, OD1/4 ", 5/16" och 3/8 "ODAluminiumMultiline storlek, med fjäderbelastad nål för automatisk baksäte100 procent gratis begränsning127 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?