Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JB INDUSTRIES A31006-G åtkomstventil 1/4 tum 3/8 Ods - Förpackning med 5 | AB4ZUF 20W299

JB INDUSTRIES A31006-G åtkomstventil 1/4 tum 3/8 Ods - 5-pack

Finns i lager
Artikel: AB4ZUF Modell: A31006-GKorsreferens: 20W299

Få det Maj 16, Torsdag
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
258SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel1/4 åtkomstventil
förbindelse3/8 ODS
Anslutningsstorlek3/8 "OD x 5/16 ID
Inuti Dia.5 / 16 "
Längd2"
MaterialMässing / koppar
Utanför Dia.3 / 8 "
Driva. Beskrivning2 Förlängning av kopparrör
TypKopparlodd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningsstorlekInuti Dia.Utanför Dia.förp. Antal.Pris
JB INDUSTRIES A31002-G åtkomstventil 1/4 tum 1/8 Ods - 5-pack | AB4ZUC 20W296 A31002-G1/8 ODS1/8 "OD-1 / 8 "5240SEK
JB INDUSTRIES A31003-G åtkomstventil 1/4 tum 3/16 Ods - Förpackning med 5 | AB4ZUD 20W297 A31003-G3/16 ODS3/16 "OD x 1/8" ID1 / 8 "3 / 16 "5236SEK
JB INDUSTRIES A31004-G åtkomstventil 1/4 tum 1/4 Ods - Förpackning med 5 | AB4ZUE 20W298 A31004-G1/4 ODS1/4 "OD X 3/16" ID3 / 16 "1 / 4 "5274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JB INDUSTRIES A31006-G åtkomstventil 1/4 tum 3/8 Ods - 5-pack
258SEK /packa