JET-VERKTYG 321357A svarvkopplad svarv 2hk 1p 40 Center In | AD4QGA 42W818

JET TOOLS 321357A Växlad svarv 2hk 1p 40 Center In

Artikel: AD4QGA Modell: 321357AKorsreferens: 42W818
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

142 396 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxlad svarv
Sängbredd7-3 / 8 tum.
Vagnresor (in.)35
Sammansatt resa (in.)2-11/16
Cross Feed priser40
Cross Travel (in.)6-5/16
Avstånd mellan centrum (in.)43
Gaplängd (in.)8
Längsgående matningshastigheter40
Motor HP2
Antal spindelhastigheter8
Antal trådar23 mm
Totala höjden28.5 "
Total längd79 "
Total bredd30 "
Fas1
Spindelborrning (in.)1-3/8
Spindelhastighet70 2000 till XNUMX XNUMX varv per minut
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (in.)18-3/4
Sväng över sängen (in.)13
Sväng över tvärglid (in.)7-25/32
Avsmalnande bakdelMT-3
Tailstock Travel (In.)3-3/4
Trådområde0.45 till 10 mm
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 581.85
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)199.39
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8458190020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotala höjdenTotal längdTotal breddFasSpänningPris
JET TOOLS 321860 Växlad svarv 10hk 3p 80 Center In | AD4QFX 42W815 3218601057 "136 "43 "3230/460728 288 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 321357A Växlad svarv 2hk 1p 40 Center In
142 396 kr /enhet