JET TOOLS 321860 Växlad svarv 10hk 3p 80 Center In | AD4QFX 42W815

JET TOOLS 321860 Växelhuvud svarv 10hk 3p 80 Center In

Artikel: AD4QFX Modell: 321860Korsreferens: 42W815
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

728 288 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxlad svarv
Vagnresor (in.)72-1/2
Sammansatt resa (in.)5-1/2
Cross Feed priser65
Cross Travel (in.)12-3/32
Avstånd mellan centrum (in.)80
Gaplängd (in.)8
Längsgående matningshastigheter65
Motor HP10
Antal spindelhastigheter12
Antal trådar22 mm
Totala höjden57 "
Total längd136 "
Total bredd43 "
Fas3
Spindelborrning (in.)4-1/8
Spindelhastighet36 1600 till XNUMX XNUMX varv per minut
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (in.)34
Sväng över sängen (in.)26
Sväng över tvärglid (in.)16-1/2
Avsmalnande bakdelMT-5
Tailstock Travel (In.)6
Trådområde1 till 14 mm
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3865.5
Fartygets höjd (cm)144.78
Fartygets längd (cm)345.44
Fartygets bredd (cm)109.22
HS-kod8458190030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotala höjdenTotal längdTotal breddFasSpänningPris
JET-VERKTYG 321357A svarvkopplad svarv 2hk 1p 40 Center In | AD4QGA 42W818 321357A228.5 "79 "30 "1230142 396 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 321860 Växelhuvud svarv 10hk 3p 80 Center In
728 288 kr /enhet