JET-VERKTYG 321890 Svarv 10hk 3p 120 Center In | AD4QFW 42W814

JET TOOLS 321890 Svarv 10hk 3p 120 Center In

Artikel: AD4QFW Modell: 321890Korsreferens: 42W814
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

744 178 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJet svarv
Vagnresor (in.)108-1/4
Sammansatt resa (in.)5-1/2
Cross Feed priser65
Cross Travel (in.)12-3/32
Avstånd mellan centrum (in.)120
Gaplängd (in.)8
Längsgående matningshastigheter65
Motor HP10
Antal spindelhastigheter12
Antal trådar2 till 30 mm
Totala höjden57 "
Total längd177 "
Total bredd43 "
Fas3
Spindelborrning (in.)4-1/8
Spindelhastighet36 1600 till XNUMX XNUMX varv per minut
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (in.)34
Sväng över sängen (in.)26
Sväng över tvärglid (in.)16-1/2
Avsmalnande bakdelMT-5
Tailstock Travel (In.)6
Trådområde22 mm
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4212.9
Fartygets höjd (cm)144.78
Fartygets längd (cm)449.58
Fartygets bredd (cm)109.22
HS-kod8458190030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotala höjdenTotal längdTotal breddFasSpänningPris
JET TOOLS 321102AK svarv med stativ, 2 hk, 1-fas | AD4QFB 42W780 321102AK245 "71 "32 "1230150 120 kr
JET-VERKTYG 321940 Svarv 7-1 / 2hk 3p 60 Center In | AD4QFM 42W805 3219407.566 "115.5 "44 "3230/460443 146 kr
RFQ
JET VERKTYG 321567 Svarv 10hk 3p 80 Center In | AD4QFU 42W812 3215671048.88 "136 "40 "3230/460709 769 kr
RFQ
JET VERKTYG 321610 Svarv 10hk 3p 80 Center In | AD4QFV 42W813 3216101049 "136 "40 "3230/460632 569 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 321890 Svarv 10hk 3p 120 Center In
744 178 kr /enhet