JET-VERKTYG 321940 Svarv 7-1 / 2hk 3p 60 Center In | AD4QFM 42W805

JET TOOLS 321940 Svarv 7-1 / 2hk 3p 60 Center In

Artikel: AD4QFM Modell: 321940Korsreferens: 42W805
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

443 146 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJet svarv
Vagnresor (in.)55
Sammansatt resa (in.)5-1/8
Cross Feed priser122
Cross Travel (in.)9
Avstånd mellan centrum (in.)60
Gaplängd (in.)12
Längsgående matningshastigheter122
Motor HP7.5
Antal spindelhastigheter12
Antal trådar24 mm
Totala höjden66 "
Total längd115.5 "
Total bredd44 "
Fas3
Spindelborrning (in.)3-1/8
Spindelhastighet25 1800 till XNUMX XNUMX varv per minut
SpindelavsmalningMT-7
Swing In Gap (in.)25-7/8
Sväng över sängen (in.)16
Sväng över tvärglid (in.)10
Avsmalnande bakdelMT-4
Tailstock Travel (In.)5
Trådområde05 till 20 mm
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2607.75
Fartygets höjd (cm)167.64
Fartygets längd (cm)293.37
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8458190030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotala höjdenTotal längdTotal breddFasSpänningPris
JET TOOLS 321102AK svarv med stativ, 2 hk, 1-fas | AD4QFB 42W780 321102AK245 "71 "32 "1230150 120 kr
JET VERKTYG 321567 Svarv 10hk 3p 80 Center In | AD4QFU 42W812 3215671048.88 "136 "40 "3230/460709 769 kr
RFQ
JET VERKTYG 321610 Svarv 10hk 3p 80 Center In | AD4QFV 42W813 3216101049 "136 "40 "3230/460632 569 kr
RFQ
JET-VERKTYG 321890 Svarv 10hk 3p 120 Center In | AD4QFW 42W814 3218901057 "177 "43 "3230/460744 178 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 321940 Svarv 7-1 / 2hk 3p 60 Center In
443 146 kr /enhet