JET TOOLS 414550B Bälte / skivslip 10 tums skiva 6 x 48 bälte | AD2YTC 3WRP6

JET TOOLS 414550B Bälte/skivslipmaskin 10 tums skiva 6 x 48 rem

Finns i lager
Artikel: AD2YTC Modell: 414550BKorsreferens: 3WRP6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRem / skivslipare
Förstärkare AC15.0/7.5
Bälte SFPM1650
Bälte Storlek6 x 48 tum.
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)0 till 90 grader
Skiva Dia.10 "
Skivhastighet (RPM)2100
Skivbordstorlek (in.)7-1 / 2 x 13
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)20
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45
Portstorlek för dammuppsamling (in.)3
HP1
Hz60
Övergripande djup26 "
Totala höjden61 "
Total bredd23 "
Fas1
Plåtstorlek (in.)6 1/4x14 3/4
TabellmaterialGjutjärn
Tabell Arbetsytan6 x 10-1 / 2 tum.
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 97.52
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)92.71
HS-kod8465930090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACSkiva Dia.HPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
JET TOOLS 414551 Bälte / skivslip 12 tums skiva 6 x 48 bälte | AD2YTF 3WRR2 41455120/1012 "1.529 "58 "19 "32 756 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414550B Bälte/skivslipmaskin 10 tums skiva 6 x 48 rem
14 466 kr /enhet