JET TOOLS 414551 Bälte / skivslip 12 tums skiva 6 x 48 bälte | AD2YTF 3WRR2

JET TOOLS 414551 Bälte / skivslip 12 tums skiva 6 x 48 bälte

Finns i lager
Artikel: AD2YTF Modell: 414551Korsreferens: 3WRR2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 756 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRem / skivslipare
Förstärkare AC20/10
Bälte SFPM2850
Bälte Storlek6 x 48 tum.
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)0 till 90 grader
Skiva Dia.12 "
Skivhastighet (RPM)1960
Skivbordstorlek (in.)12 x 16-3 / 8
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)20
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45
Portstorlek för dammuppsamling (in.)3
HP1.5
Hz60
Övergripande djup29 "
Totala höjden58 "
Total bredd19 "
Fas1
Plåtstorlek (in.)6 1/4x14 3/4
TabellmaterialGjutjärn
Tabell Arbetsytan7-3 / 8 x 14-3 / 4 tum.
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 113.4
Fartygets höjd (cm)128.27
Fartygets längd (cm)58.93
Fartygets bredd (cm)76.71
HS-kod8465930090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACSkiva Dia.HPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
JET TOOLS 414550B Bälte / skivslip 10 tums skiva 6 x 48 bälte | AD2YTC 3WRP6 414550B15.0/7.510 "126 "61 "23 "14 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414551 Bälte / skivslip 12 tums skiva 6 x 48 bälte
32 756 kr /enhet