JET TOOLS 414553 J-4202a Industrial Belt Disc Mach 3-fas | AD4QLR 42W963

JET TOOLS 414553 J-4202a Industrial Belt Disc Mach 3-fas

Finns i lager
Artikel: AD4QLR Modell: 414553Korsreferens: 42W963

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskin för efterbehandling av rem / skiva
Förstärkare AC6
Bälte SFPM2850
Bälte Storlek6 x 48 tum.
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)45 Ut / 20 In
Skiva Dia.12 "
Skivhastighet (RPM)1960
Skivbordstorlek (in.)12 x 16-3 / 8
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)20
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45 ut
Portstorlek för dammuppsamling (in.)1-1/2
HP1.5
Hz60
Övergripande djup29 "
Totala höjden58 "
Total bredd19 "
Fas3
Plåtstorlek (in.)6-1/4 x 14-6/4
TabellmaterialGjutjärn
Tabell Arbetsytan7-3 / 8 x 14-3 / 4 tum.
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 113.4
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8463900060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACFasPris
JETVERKTYG 414552 J-4200a-2 Industriremskiva 230v | AD4QLQ 42W962 41455210133 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414553 J-4202a Industrial Belt Disc Mach 3-fas
36 428 kr /enhet