JET TOOLS 690940 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHH 42W863

JET TOOLS 690940 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 ph 230/460 V.

Artikel: AD4QHH Modell: 690940Korsreferens: 42W863
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

825 921 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsmaskin med variabel hastighet
Cross Travel (in.)12
HeadVariabel hastighet
Huvudvinkel90 grader
Hz60
Motor HP3
motortypTEFC
DriftCNC-kontrollerad
Övergripande djup66
Totala höjden63
Total bredd85
Fas3
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram resor20-1/2
SländaR-8
Spindelhastighet70 till 3800 rpm
SpindelavsmalningR-8
Spindel till bord19 "
Spindelresor5"
T-slots3 och 5/8
TabellstorlekX 10 50
Bordets ythöjdVariabel
Tabell Arbetsytan10 x 50 "
TypCnc
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1440
Fartygets höjd (cm)220.98
Fartygets längd (cm)241.3
Fartygets bredd (cm)198.12
HS-kod8465950055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSpänningMotor HPDriftÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasTypPris
JET-VERKTYG 691205 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHE 42W859 691205230/4603Manuell---3-294 551 kr
RFQ
JET-VERKTYG 690117 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHF 42W860 690117230/4603Manuell---3-280 490 kr
RFQ
JET TOOLS 690120 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 ph 230/460 V | AD4QHG 42W861 690120230/4603Manuell68.758795.753Variabel hastighet R8275 450 kr
RFQ
JET-VERKTYG 690087 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHK 42W865 690087230/4603Manuell---3-247 984 kr
RFQ
JET-VERKTYG 690098 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHL 42W867 690098230/4603Manuell---3-282 440 kr
RFQ
JET TOOLS 690099 Fräs med variabel hastighet 3 Hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHM 42W868 690099230/4603Manuell638565.53Variabel hastighet R8313 356 kr
RFQ
JET-VERKTYG 690107 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 Ph 230/460 V | AD4QHN 42W869 690107230/4603Manuell---3-271 678 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 690940 Fräsmaskin med variabel hastighet 3 hk 3 ph 230/460 V.
825 921 kr /enhet