Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04110.100.0090 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG8DFZ 38CU03

FABORY M04110.100.0090 Insexskruv, M10 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8DFZ Modell: M04110.100.0090Korsreferens: 38CU03 / 156Z84
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
736SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd90
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd6.4 mm
Head TypHex
Huvudets bredd17 mm
Längd90mm
Min. Trådlängd90 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04110.100.0090 Insexskruv, M10 x 1.50 Gängstorlek, Klass 10.9, 50PK
736SEK /packa